曜日別特売
a32878 ベアリング式回転クッション ファミリー・ライフ 80627866

 

a32878 ベアリング式回転クッション ファミリー・ライフ 80627866
a32878 ベアリング式回転クッション ファミリー・ライフ 80627866
a32878 ベアリング式回転クッション ファミリー・ライフ 80627866
a32878 ベアリング式回転クッション ファミリー・ライフ 80627866
a32878 ベアリング式回転クッション ファミリー・ライフ 80627866

ベアリング式回転クッション

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80627866品番a32878
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

クルッと回転!ラクに体の向きを変えられる!
座面が360度回転するので車の乗り降りやイスの立ち上がりがとってもラクに。
ベアリング式でスムーズに回転します
カーシートに・ご年配の方・足腰が痛む方
食卓椅子に設置しても便利!
クルッと360度回転!
厚みがあるから長時間座っても痛くなりにくい

材質クッション:ウレタンフォーム、カバー:合成皮革、回転盤:ABS質量(kg)1直径×高さ(cm)40×4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする