※シーン画像1.
スミノエ
ステッチライン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
色
BE
注文コード
80629004
品番
V2107
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
性能
ミラー:有り、176
色
BE
幅(cm)
100
倍率
1.5倍ヒダ(2ッ山)
フック形状
Aフック
丈(cm)
176
組成
(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%