メイン画像

強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 80629844 品番 CN-150
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鉄線、銅線類の切断作業に便利です。
JIS認証取得商品です。

トラスコ品番667-5439 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)162 タイプ刃厚:厚刃 切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.0、ステンレスΦ1.6、鉄線Φ1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする