メイン画像
TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の 電設工事関連
TSUNODA(ツノダ)の 圧着工具
TSUNODA(ツノダ)の 圧着工具本体
圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
80629869
品番
TP-60
参考基準価格(税別)
¥36,150
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。
仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JIS C9711認証取得商品です。
用途
裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。
トラスコ品番
253-5950
材質
本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)
660
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子
スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙ラベルの注意事項参照してください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表