メイン画像
TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の 斜めニッパー
KingTTC 斜めニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
80629905
品番
NP-100N
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
用途
電気工事、壁際での切断作業に。
トラスコ品番
528-8031
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
形状
刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)
114
切断能力(mm)
アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.2
刃先(mm)
19
切断能力(mm)プラスチック
Φ2.0
切断能力(mm
2
)
銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。