EXIT レベルケース(M)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80630255 品番EXTLCMBK
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

定番の1段差しから始まるホルダーシリーズ。
小型のハンマー差しに加え、各形状をフォロー出来る2種のレベルケースも登場。
コストパフォーマンスの優れながらも目を惹く存在感に着目したい。

用途レベル(水平器)の収納に 材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール ブラック 質量(g)197 高さH(mm)285 奥行D(mm)36 幅W(mm)78 ベルト通し幅(mm)50まで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする