耐切創手袋 スペクトラガード・10G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード80630474 品番HG-70 SS
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。
洗濯して繰り返し使用できます。

用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。 材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿 全長(mm)205 グレー サイズSS 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性 全長(cm)20.5 材質(裏)綿 材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿 手の平幅(cm)9 ゲージ数10 アズワン品番3-5042-11 耐切創性5/E
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする