クラスタ
クラスタの 一般・作業マスク
クラスタの サージカルマスク
咳エチケットマスク 65枚 999999シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(65枚)
アズワン品番
67-4940-92
注文コード
80630745
品番
999999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耳にやさしい、ふわふわ6mmゴム使用。
性能
BEF99%以上、PEF99%以上、VFE99%以上
材質
本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
寸法(mm)
【マスク】175×95
色
ホワイト
タイプ
使い捨てタイプ、ノーズピース式(ノーズワイヤー付)、3層式
使用限度時間(h)
24
コード
32365917
アズワン品番
67-4940-92
除去効率(%)
【ろ過】BEF99%、PEF99%、VFE99%