ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ターンバックル・シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シャックル
タイガーシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
80631339
品番
10103261
参考基準価格(税別)
¥19,260
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。
(安全率6倍)
用途
小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。
軽量化により、作業効率がアップします。
トラスコ品番
628-1717
材質
本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
寸法L(mm)
95
ねじ径
M30
寸法d(mm)
25
基本使用荷重(t)
8.5
寸法D(mm)
28
寸法e(mm)
61
寸法B(mm)
68
寸法W(mm)
43
注意
※注):稀にピンを緩める際に硬い場合がありますが、その際はスパイキ・シノレンチ等の工具をご利用下さい。