タイガーシャックル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 80631357 品番 10103263
参考基準価格(税別)¥38,580 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。
(安全率6倍)

用途
小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。
軽量化により、作業効率がアップします。
トラスコ品番628-1700 材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼 寸法L(mm)119 ねじ径M36 寸法d(mm)32 基本使用荷重(t)12 寸法D(mm)35 寸法e(mm)76 寸法B(mm)83 寸法W(mm)52
注意
※注):稀にピンを緩める際に硬い場合がありますが、その際はスパイキ・シノレンチ等の工具をご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする