ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の マグネットリフター
アルフラ リフティングマグネット 平鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
80631409
品番
10103271
参考基準価格(税別)
¥1,526,200
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途
強力マグネット使用でコンパクトに。
手動スイッチが本体から飛び出ないので、H型鋼の内側にも使えます。
使用荷重(kg)
1000
吊上能力(kg)
鋼板:1000
トラスコ品番
655-0998
厚さ(mm)
使用可能素材:2〜
質量(kg)
18
安全率
3倍
注意
※注意:安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みください。
※使用上の注意事項、使用方法など十分にご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。