ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の マグネットリフター
アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
80631418
品番
10103272
参考基準価格(税別)
¥348,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途
厚み2mmから吊り上げが可能です。
(モデルによって使用可能厚は変わります。
)
トラスコ品番
655-0988
厚さ(mm)
使用可能素材:(平鋼・丸パイプ)2〜(丸鋼)直径25〜200
質量(kg)
1.6
使用荷重(kg)
50
吊上能力(kg)
鋼板:50
安全率
3倍
注意
※注意:安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みください。
※使用上の注意事項、使用方法など十分にご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。