ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
やわらか針金(バインド線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
80632030
品番
10155964
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。
結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途
手で曲げられます。
軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。
トラスコ品番
542-8349
材質
鉄:PVC被膜
寸法(mm)
【線芯】0.8
色
緑
長さ(m)
20
線径(mm)
1.2