ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アルミ線
アルミ線黒コート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
線径(mm)
1.6
注文コード
80632084
品番
10155949
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥228
この商品は
線径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
PVC被膜で強度・耐候性アップ
用途
工作や各種結束に。
トラスコ品番
542-6795
材質
アルミ
長さ(m)
10
番手
16
線径(mm)
1.6