ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アルミ線
アルミ線黒コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
80632109
品番
10155951
参考基準価格(税別)
¥582
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
PVC被膜で強度・耐候性アップ
用途
工作や各種結束に。
トラスコ品番
542-9882
材質
アルミ
長さ(m)
10
番手
12
線径(mm)
2.6