10155953 アルミ線白コート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632118 10155953 アルミ線白コート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632118

アルミ線白コート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 80632118 品番 10155953
参考基準価格(税別)¥228 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

PVC被膜で強度・耐候性アップ

用途工作や各種結束に。 トラスコ品番542-9884 材質アルミ 長さ(m)10 番手16 線径(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする