ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤーロープ
ステンレスワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(1巻)
注文コード
80632179
品番
10157316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途
美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。
トラスコ品番
653-6179
材質
国内工場で生産しております。、ステンレス製ですので、水場・海水・雨風にさらされる場所でも鉄製に比べて錆びにくく長持ちします。
長さ(m)
50
使用荷重(kg)
5
ロープ径(Φmm)
0.81
破断荷重(kg)
50
注意
※高速回転や過荷重運動は破断するおそれがございますので、避けて下さい。
※ほころびが出た場合は使用を中止し、取り替えて下さい。
※折り曲げてのご使用はしないで下さい。