10157318 ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632197 10157318 ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632197 10157318 ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632197 10157318 ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632197 10157318 ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632197 10157318 ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632197

ステンレスワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1巻) 注文コード 80632197 品番 10157318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。

用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。 トラスコ品番653-6176 材質国内工場で生産しております。、ステンレス製ですので、水場・海水・雨風にさらされる場所でも鉄製に比べて錆びにくく長持ちします。 長さ(m)50 使用荷重(kg)17 ロープ径(Φmm)1.5 破断荷重(kg)170
注意
※高速回転や過荷重運動は破断するおそれがございますので、避けて下さい。
※ほころびが出た場合は使用を中止し、取り替えて下さい。
※折り曲げてのご使用はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする