45739 コーススレッド 半ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632906 45739 コーススレッド 半ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632906 45739 コーススレッド 半ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632906 45739 コーススレッド 半ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632906

コーススレッド 半ネジ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(180本) 注文コード 80632906 品番 45739
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。

トラスコ品番628-1760 全長(mm)75 タイプ半ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理ユニクロ ねじ部長さ(mm)50
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする