※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36208 クロメート 両ネジボルト M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633299 36208 クロメート 両ネジボルト M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633299 36208 クロメート 両ネジボルト M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633299

クロメート 両ネジボルト M12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード80633299 品番36208
参考基準価格(税別)¥22,402 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。

用途梁と梁のなどの接合に。 付属品M12六角ナット 2個/本 トラスコ品番226-0721 材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 厚さ(mm)【六角ナット】10 長さL(mm)405 呼称(mm)【ねじ】M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする