※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建具金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ・ボルト・ナット
Zマーク 座金付ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
80633344
品番
36254
参考基準価格(税別)
¥18,742
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に。
付属品
M16六角ナット 1個/本
トラスコ品番
226-0727
材質
板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
厚さ(mm)
9
長さL(mm)
480
呼称(mm)
【ねじ】M16
使用座金
80角