※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36311 Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633369 36311 Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633369 36311 Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633369 36311 Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633369

Zマーク 六角ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード80633369 品番36311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。 トラスコ品番223-7116 材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 厚さ(mm)13 対辺(mm)24 呼称(mm)【ねじ】M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする