※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 境界標示板
クリアーライン 貼付式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
トラスコ品番
603-5586
注文コード
80633500
品番
8500
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
土地境界用の測量標識です。
トラスコ品番
603-5586
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
取付方式
貼付式
入数(枚)
10
規格
CL-1 貼付式
縦(mm)
50
横(mm)
50