※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8506 クリアーライン 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633545 8506 クリアーライン 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633545 8506 クリアーライン 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633545 8506 クリアーライン 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633545 8506 クリアーライン 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633545

クリアーライン 貼付式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) トラスコ品番603-5600 注文コード80633545 品番8506
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

土地境界用の測量標識です。

トラスコ品番603-5600 材質アルミ 厚さ(mm)5 取付方式貼付式 入数(枚)10 規格CL-8 貼付式 縦(mm)50 横(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする