※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8521 クリアーライン(境界) 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633579 8521 クリアーライン(境界) 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633579 8521 クリアーライン(境界) 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633579 8521 クリアーライン(境界) 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633579 8521 クリアーライン(境界) 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633579

クリアーライン(境界) 貼付式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) トラスコ品番603-5623 注文コード80633579 品番8521
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

土地境界用の測量標識です。

トラスコ品番603-5623 材質アルミ 厚さ(mm)5 取付方式貼付式 入数(枚)10 規格CL-7-1 (境界) 貼付式 縦(mm)50 横(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする