※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8532 クリアーライン 埋込式(耳付ボルト付) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633597 8532 クリアーライン 埋込式(耳付ボルト付) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633597 8532 クリアーライン 埋込式(耳付ボルト付) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633597 8532 クリアーライン 埋込式(耳付ボルト付) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633597 8532 クリアーライン 埋込式(耳付ボルト付) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633597

クリアーライン 埋込式(耳付ボルト付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) トラスコ品番603-5606 注文コード80633597 品番8532
参考基準価格(税別)¥4,544 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

土地境界用の測量標識です。

トラスコ品番603-5606 材質アルミ 厚さ(mm)5 取付方式埋込式 入数(枚)4 規格CL-13 埋込式 縦(mm)50 横(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする