※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 境界標示板
クリアーライン 埋込式(耳付ボルト付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
トラスコ品番
603-5592
注文コード
80633615
品番
8534
参考基準価格(税別)
¥4,544
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
土地境界用の測量標識です。
トラスコ品番
603-5592
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
取付方式
埋込式
入数(枚)
4
規格
CL-15 埋込式
縦(mm)
50
横(mm)
50