※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8本×5袋) 材質スチール 長さL(mm)15 注文コード80633904 品番10184521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・長さL・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 トラスコ品番828-4117 セット内容ナット8個 ワッシャー8個 スプリングワッシャー8個 材質スチール ねじピッチ(mm)0.8 寸法d(mm)5 長さL(mm)15 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)8
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする