※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ボルト
ハンガーボルト(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本×5袋)
注文コード
80634534
品番
10186453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
片側の木ねじ部は木にねじ込み、 反対側のねじ部はナット等で部材を留め付けます。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
トラスコ品番
828-4327
材質
スチール
表面処理
クロメート
ねじ寸法
3/8×50
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。