※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベット・鋲
HP ニッケル組ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本×5パック)
注文コード
80635907
品番
10184500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途
ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。
トラスコ品番
118-0857
材質
スチール
長さ(mm)
20
呼び径(mm)
3.5
外径(Φmm)
4.5
表面処理
ニッケル
頭径(mm)
9