※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベット・鋲
HP ニッケル組ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本×5パック)
注文コード
80635916
品番
10184501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途
ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。
トラスコ品番
117-9378
材質
スチール
長さ(mm)
30
呼び径(mm)
3.5
外径(Φmm)
4.5
表面処理
ニッケル
頭径(mm)
9