10174388 コーススレッドEX 半ネジ 袋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636659 10174388 コーススレッドEX 半ネジ 袋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636659 10174388 コーススレッドEX 半ネジ 袋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636659 10174388 コーススレッドEX 半ネジ 袋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636659 10174388 コーススレッドEX 半ネジ 袋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636659 10174388 コーススレッドEX 半ネジ 袋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636659

コーススレッドEX 半ネジ 袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 80636659 品番 10174388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。
WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。
改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。

トラスコ品番628-1699 全長(mm)120 タイプ半ネジ 寸法d(mm)5.1 表面処理ユニクロ ねじ部長さ(mm)59
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする