3/22より値下げ!現場を応援

 

10177060 ケーブルフック O型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636729 10177060 ケーブルフック O型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636729 10177060 ケーブルフック O型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636729 10177060 ケーブルフック O型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636729

ケーブルフック O型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) トラスコ品番424-1674 寸法W(mm)80 H(mm)200 注文コード80636729 品番10177060
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498
この商品はトラスコ品番・寸法W・Hなど5種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。
フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。
安定してケーブルを支持することができます。

トラスコ品番424-1674 使用荷重(kg)15 寸法W(mm)80 H(mm)200 使用荷重(N)147
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする