ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用洋灯吊
ケーブルフック J型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
80636774
品番
10177065
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。
フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。
本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。
トラスコ品番
424-1627
使用荷重(kg)
59.1
寸法W(mm)
50
H(mm)
250
使用荷重(N)
579
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。