ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
80636860
品番
10102041
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途
鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。
トラスコ品番
472-7634
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
4
寸法A(mm)
4
表面処理
なし
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
5.5
注意
※キャンプ・ハイキング・釣などのアウトドアに最適です。
※注意)クライミングや登山専用釦として利用できません。
※ご使用中及び破損による怪我等の保証は御座いません。