10102026 ステンレス スプリングフック SSPシリーズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636930 10102026 ステンレス スプリングフック SSPシリーズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636930 10102026 ステンレス スプリングフック SSPシリーズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636930

ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 80636930 品番 10102026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チェーンやロープなどの連結が可能です。

用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止にも。 トラスコ品番472-9187 材質ステンレス(SUS304) 規格6×60 寸法A(mm)60 寸法D(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)6
注意
※キャンプ・ハイキング・釣などのアウトドアに最適です。
※注意)クライミングや登山専用釦として利用できません。
※ご使用中及び破損による怪我等の保証は御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする