ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フック(吊り金具)
ステンレス スプリングフック SSPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
80636957
品番
10102029
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途
鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止にも。
トラスコ品番
472-9190
材質
ステンレス(SUS304)
規格
10×100
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
10.5
注意
※キャンプ・ハイキング・釣などのアウトドアに最適です。
※注意)クライミングや登山専用釦として利用できません。
※ご使用中及び破損による怪我等の保証は御座いません。