10102030 ステンレス スプリングフック SSPシリーズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636966 10102030 ステンレス スプリングフック SSPシリーズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636966 10102030 ステンレス スプリングフック SSPシリーズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636966

ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 80636966 品番 10102030
参考基準価格(税別)¥20,430 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チェーンやロープなどの連結が可能です。

用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止にも。 トラスコ品番472-9189 材質ステンレス(SUS304) 規格11×120 寸法A(mm)120 寸法D(mm)11 寸法B(mm)57 寸法C(mm)15.5
注意
※キャンプ・ハイキング・釣などのアウトドアに最適です。
※注意)クライミングや登山専用釦として利用できません。
※ご使用中及び破損による怪我等の保証は御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする