ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ターンバックル・シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シャックル
タイガーシャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
80636975
品番
10103257
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。
(安全率6倍)
用途
小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。
軽量化により、作業効率がアップします。
トラスコ品番
628-1708
材質
本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
寸法L(mm)
48
ねじ径
M16
寸法d(mm)
13
基本使用荷重(t)
2
寸法D(mm)
16
寸法e(mm)
33
寸法B(mm)
33
寸法W(mm)
21
注意
※注):稀にピンを緩める際に硬い場合がありますが、その際はスパイキ・シノレンチ等の工具をご利用下さい。