ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 重量フック
ダブルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
80637009
品番
10103264
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。
(着脱時間はシャックルの1/10)
用途
現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。
シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
トラスコ品番
628-1694
材質/仕上
S55C/焼付塗装
色
オレンジ
使用荷重(kg)
500
寸法A(mm)
159
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
79.5
寸法C(mm)
13
注意
※正荷重にてご使用下さい。
※衝撃的荷重は避けて下さい。
※損傷、変形したものは使用しないで下さい。