10103265 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637018 10103265 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637018 10103265 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637018 10103265 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637018 10103265 ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637018

ダブルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 80637018 品番 10103265
参考基準価格(税別)¥43,420 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。
(着脱時間はシャックルの1/10)

用途
現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。
シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
トラスコ品番628-1703 材質/仕上S55C/焼付塗装 オレンジ 使用荷重(kg)1000 寸法A(mm)225 寸法D(mm)30 寸法B(mm)112 寸法C(mm)18.5
注意
※正荷重にてご使用下さい。
※衝撃的荷重は避けて下さい。
※損傷、変形したものは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする