※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10177413 プラレベルクサビ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637237 10177413 プラレベルクサビ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637237 10177413 プラレベルクサビ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637237 10177413 プラレベルクサビ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637237

プラレベルクサビ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) トラスコ品番646-7286 注文コード80637237 品番10177413
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。

用途可変側溝、関知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。 トラスコ品番646-7286 材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。 高さ(mm)20 縦(mm)60 横(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする