※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バール/タガネ/クサビ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クサビ
プラレベルクサビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
80637280
品番
10177417
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
用途
可変側溝、関知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。
トラスコ品番
646-7290
材質
プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
高さ(mm)
30
縦(mm)
110
横(mm)
40