ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フラットタイプ
ザ・ステー 黒 I型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(1個×5個)
注文コード
80637316
品番
63358
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途
DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番
542-9907
材質
鉄、表面処理:塗装
色
ブラック
穴径(Φmm)
【1】4.2
寸法L1(mm)
300
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
4
穴径(mm)
10×15
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。