63370 ザ・ステー 黒 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637395 63370 ザ・ステー 黒 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637395

ザ・ステー 黒 Z型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1個×5個) 注文コード 80637395 品番 63370
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。

用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 トラスコ品番542-6806 材質鉄、表面処理:塗装 ブラック 穴径(Φmm)【1】4.2 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)25 板厚(mm)3 寸法L3(mm)57 穴径(mm)10×15
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする