63395 ザ・ステー 黒 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637587 63395 ザ・ステー 黒 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637587

ザ・ステー 黒 Z型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1個×5個) 注文コード 80637587 品番 63395
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。

用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 トラスコ品番542-9923 材質鉄、表面処理:塗装 ブラック 穴径(Φmm)【1】4.2 寸法L1(mm)27 寸法L2(mm)132 寸法W(mm)16 板厚(mm)2 寸法L3(mm)12.5 穴径(mm)6.5
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする