ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
HP ステンレス六角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(14個×5袋)
注文コード
80637718
品番
10184673
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
833-7850
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
2
ねじピッチ(mm)
0.45
二面幅(mm)
5
ナット
1種
ねじの呼び
M2.6
入数(個)
14