ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(3種)
HP 六角ナット 3種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×5袋)
注文コード
80637998
品番
10186450
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
一般的なナットより厚みが薄いタイプです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
833-7859
材質
スチール
高さ(mm)
7
呼び径
M12
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
19
ナット
3種
入数(個)
2