ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
ステンレス釘 平頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本×5パック)
注文コード
80638156
品番
10183047
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-4599
材質
SUS304
全長(mm)
65
寸法d(mm)
3.05
頭部径(Φmm)
7
番手
#11