※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・止め輪・ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 割ピン
ステンレス割ピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個×5パック)
注文コード
80639949
品番
10184885
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-6198
材質
ステンレス(SUS304)
呼び径(mm)
5
長さL(mm)
30
通し穴径(Φmm)
5
入数(本)
2